Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset SHOWERSELECT S f UP-Thermostat 2 Verbr brushed bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1712110
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15743140
EAN/GTIN:
     4059625142424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern durch Select-Button · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Select Ventil · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar) 23 l/min · Durchflussmenge oberer Abgang 25 l/min · Lieferumfang: Griff · Hülse · Rosette · Funktionsblock · Tasten · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung
Farbe:
sonstige
Oberfläche:
brushed bronze
Serie:
ShowerSelect S
Marke:
HANSGROHE
Armaturenart:
Thermostatbatterie
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0110517048501, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 612,42*
€ 690,62*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,50*
€ 693,85*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 642,71*
€ 740,54*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 673,61*
€ 754,52*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 676,96*
€ 758,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,64*
€ 902,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,60*
€ 892,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,21*
€ 847,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,14*
€ 823,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,96*
€ 805,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
1800180
ab € 60,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.