Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer AQUNO Sel 1 DN 15 m sBox Ausziehbrause 3jet ma-sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1712361
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73831670
EAN/GTIN:
     4059625255162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
M81 · ComfortZone 170 · Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60° · 110° oder 150° · Laminar- und Brausestrahl · SatinFlow · Brausestrahl arretierbar · Srahlrückstellung durch Tastendruck · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick Connect Schlauch · Durchflussmenge 8 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8 · Rückflussverhinderer integriert · nicht für Durchlauferhitzer geeignet · sBox für Schlauchführung im Unterschrank · Auszugslänge bis zu 760 mm · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 390mm · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 220mm · Niederdruckausführung: Nein · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Auslauf:
ausziehbar
Oberfläche:
mattschwarz
Serie:
Aquno Select M81
Marke:
HANSGROHE
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
8 l/min
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350175517, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 700,86*
€ 807,23*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 729,62*
€ 836,30*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 779,38*
€ 889,04*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,45*
€ 893,24*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 779,41*
€ 894,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,24*
€ 1.064,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,75*
€ 1.061,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,10*
€ 984,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,96*
€ 954,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,41*
€ 927,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71801000
ab € 183,41*
Ähnlich
Hansgrohe
71829800
ab € 214,46*
Ähnlich
Hansgrohe
71801800
ab € 240,68*
Ähnlich
Hansgrohe
71829000
ab € 174,26*
Ähnlich
Hansgrohe
73837000
ab € 438,46*
Ähnlich
Hansgrohe
73837670
ab € 616,04*
Ähnlich
Hansgrohe
73831000
ab € 503,22*
Ähnlich
Hansgrohe
73831800
ab € 655,63*
Ähnlich
Hansgrohe
73837800
ab € 570,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.