Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Handwaschbecken VAL 400x425mm m ÜL ohne Hahnloch weiß LCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1712430
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8112814001091
EAN/GTIN:
     7612738362850
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
handwaschbecken 400x320mm weiß
Handwaschbecken VAL 400x425 · o.HL · m.ÜL · weiß LCC Artikel: HandwaschbeckenMaterial: SaphirKeramikFarbe: 400 weiß LCCAusführung:unterbaufähigÜberlauf: mit ÜberlaufHahnloch: ohne HahnlochMaße (mm)Breite: 400Tiefe: 425Höhe: 155 Gewicht: 8,0Befestigung: Steinschrauben H899882 (exkl.) Hersteller: LAUFENSerie: VALArtikelnummer: H8112814001091 Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 425mm · Mit Handtuchhalter: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Beschichtung:
mit CleanCoat (LCC)
Innenform:
rund
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
VAL
Marke:
LAUFEN
Höhe:
155 mm
Designer:
Konstantin Grcic Industrial Design
Geeignet:
für Möbel
Form:
rund
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken weiß, 010167010502011, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 215,19*
€ 261,15*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,85*
€ 262,42*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 213,31*
€ 265,7764*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,45*
€ 301,73*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 589,05*
€ 695,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,18*
€ 827,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,00*
€ 815,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,42*
€ 771,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,13*
€ 745,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,05*
€ 700,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8159614001561
ab € 109,19*
Ähnlich
Roca
H8159610001421
ab € 76,92*
Ähnlich
Roca
H8159614001421
ab € 109,06*
Ähnlich
Roca
H8152807571061
ab € 282,49*
Ähnlich
Roca
H8152800001061
ab € 173,44*
Ähnlich
Roca
H8112810001091
ab € 179,18*
Ähnlich
Roca
H8112810001041
ab € 178,15*
Ähnlich
Roca
H8112814001041
ab € 212,11*
Ähnlich
Roca
H8112817571041
ab € 276,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.