| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1712436 Herst.-Nr.: H8113310008151 EAN/GTIN: 7612738352592 |
| |
|
| | |
| mit verstecktem Ablauf · Ablaufventil und Montageset EasyFit H Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 2 · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Mit Ablaufventil: Ja · Mit Siphon: Ja · Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Hahnlochanzahl: | mit 2 Hahnlöchern | Überlauf: | ohne Überlauf | Material: | Sanitärkeramik | Breite: | 375 mm | Tiefe: | 375 mm | Beschichtung: | ohne Beschichtung | Innenform: | eckig | Designer: | Ludovica Palomba/Roberto Palomba | Einbauart: | für Standmontage | Serie: | KARTELL LAUFEN | Marke: | LAUFEN | Höhe: | 900 mm | Geeignet: | für freistehende Anwendung | Form: | quadratisch | Besonderheit: | Becken mittig | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 01016920010401, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.103,32* | € 1.240,37* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.113,50* | € 1.250,59* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.118,17* | € 1.256,38* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.096,55* | € 1.266,55* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.911,24* | € 3.293,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|