Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschbecken LAUFEN PRO A 45x34cm mit Überlauf 1 Hahnloch pergamon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1712469
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8119510491041
EAN/GTIN:
     4014804407831
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken breite 45 cm
unterbaufähig Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 340mm · Mit Handtuchhalter: Nein · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
450 mm
Tiefe:
450 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
softcube
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
PRO
Marke:
LAUFEN
Höhe:
115 mm
Designer:
Vetica
Geeignet:
für Möbel
Form:
quadratisch
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschtisch roca, 010167501401002, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 113,97*
€ 141,57*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 112,37*
€ 144,5173*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,54*
€ 181,96*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,69*
€ 182,64*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,34*
€ 394,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,35*
€ 469,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,89*
€ 468,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,71*
€ 445,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,29*
€ 431,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,34*
€ 394,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8169554001061
ab € 84,85*
Ähnlich
Roca
H8119510181041
ab € 113,47*
Ähnlich
Roca
H8119510371041
ab € 112,66*
Ähnlich
Roca
H8119510001041
ab € 64,24*
Ähnlich
Roca
H8119510001091
ab € 64,35*
Ähnlich
Roca
H8159520001561
ab € 63,13*
Ähnlich
Roca
H8159520001421
ab € 62,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.