Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Laufen Aufsatzhandwaschbecken VAL 400x425mm mit Überlauf, 1 Hahnloch weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1712537
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8132810001041
EAN/GTIN:
     7612738916398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken
wandmontiert · Unterseite geschliffen · mit Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 425mm · Mit Handtuchhalter: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
rund
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Serie:
VAL
Marke:
LAUFEN
Höhe:
155 mm
Designer:
Konstantin Grcic Industrial Design
Geeignet:
für Möbel
Form:
rund
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 01016701060101, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, Handwaschbecken, HWBDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 202,32*
€ 246,16*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,86*
€ 247,39*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 200,55*
€ 251,0153*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,78*
€ 288,16*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 553,88*
€ 658,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,92*
€ 784,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,41*
€ 775,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,03*
€ 734,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,16*
€ 708,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,88*
€ 659,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8702820000001
ab € 101,50*
Ähnlich
Roca
H8702827570001
ab € 171,49*
Ähnlich
Roca
H8702810000001
ab € 101,30*
Ähnlich
Roca
H8702817570001
ab € 171,49*
Ähnlich
Roca
H8132810001091
ab € 200,80*
Ähnlich
Roca
H8132814001041
ab € 234,67*
Ähnlich
Roca
H8132817571041
ab € 300,13*
Ähnlich
Roca
H8132814001091
ab € 235,57*
Ähnlich
Roca
H8132817571091
ab € 297,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.