Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Handwaschbecken VAL 450x420mm mit Überlauf, 1 Hahnloch weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1712631
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8152810001041
EAN/GTIN:
     7612738341787
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken breite 45 cm
unterbaufähig Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 420mm · Mit Handtuchhalter: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
450 mm
Tiefe:
450 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
eckig
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
VAL
Marke:
LAUFEN
Höhe:
155 mm
Designer:
Konstantin Grcic Industrial Design
Geeignet:
für Möbel
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken weiß, 01016700940101, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 191,31*
€ 231,73*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 192,08*
€ 232,89*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 189,92*
€ 236,6655*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,64*
€ 274,43*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 530,46*
€ 621,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,83*
€ 739,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,19*
€ 738,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,92*
€ 693,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,82*
€ 659,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,46*
€ 631,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8112817571091
ab € 276,78*
Ähnlich
Roca
H8152810001091
ab € 189,43*
Ähnlich
Roca
H8152814001041
ab € 223,54*
Ähnlich
Roca
H8152817571041
ab € 294,13*
Ähnlich
Roca
H8152814001091
ab € 224,55*
Ähnlich
Roca
H8152817571091
ab € 295,09*
Ähnlich
Roca
H8152837571051
ab € 423,40*
Ähnlich
Roca
H8152847571061
ab € 422,48*
Ähnlich
Roca
H8152837578111
ab € 454,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.