Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Handwaschbecken VAL 550x315mm Abl re we ma m ÜL o Hahnloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1712646
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8152837571091
EAN/GTIN:
     7612738943271
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken
Handwaschbecken VAL 550x315 · o.HL · m.ÜL · weiß matt Artikel: HandwaschbeckenMaterial: SaphirKeramikFarbe: 757 weiß mattAusführung:Überlauf: mit ÜberlaufHahnloch: ohne HahnlochAblage rechtsNorm: EN 31Maße (mm)Breite: 550Tiefe: 315Höhe: 155Innenmaße (mm)Durchmesser: 280Gewicht: 8,0Befestigung: Steinschrauben (exkl.) Hersteller: LAUFENSerie: VALArtikelnummer: H8152837571091 Empfohlenes Zubehör:Artikel: Handtuchhalter · verchromt · Aufhängefläche ca. 17,5 cmArtikel-Nr.: H3812830040001 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: rechts · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 315mm · Mit Handtuchhalter: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
550 mm
Tiefe:
550 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
rund
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
VAL
Marke:
LAUFEN
Höhe:
115 mm
Designer:
Konstantin Grcic Industrial Design
Geeignet:
für Möbel
Form:
rund
Besonderheit:
Becken links
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 010167015002, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 426,20*
€ 510,58*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 424,03*
€ 521,4489*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,69*
€ 558,34*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,85*
€ 560,80*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.125,05*
€ 1.277,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.277,52*
€ 1.520,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.261,84*
€ 1.501,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.204,00*
€ 1.432,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.166,91*
€ 1.388,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.125,05*
€ 1.338,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8152847578121
ab € 453,46*
Ähnlich
Roca
H8152830008111
ab € 291,40*
Ähnlich
Roca
H8152840008121
ab € 302,59*
Ähnlich
Roca
H8152830001091
ab € 262,78*
Ähnlich
Roca
H8152840001091
ab € 263,27*
Ähnlich
Roca
H8152847571091
ab € 424,08*
Ähnlich
Roca
H8152837578131
ab € 453,09*
Ähnlich
Roca
H8152847578131
ab € 452,68*
Ähnlich
Roca
H8152830008131
ab € 293,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.