Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Handwaschbecken VAL 550x315mm m ÜL 1 HL li schneidb we matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1712647
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8152837578111
EAN/GTIN:
     7612738943417
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken
Ablage rechts Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: rechts · Armaturenloch: links · Breite/Durchmesser: 315mm · Mit Handtuchhalter: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
550 mm
Tiefe:
550 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
rund
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
VAL
Marke:
LAUFEN
Höhe:
155 mm
Designer:
Konstantin Grcic Industrial Design
Geeignet:
für Möbel
Form:
rund
Besonderheit:
Becken links
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 010167015102, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 459,08*
€ 547,92*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 452,81*
€ 558,6021*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,54*
€ 595,56*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,85*
€ 598,19*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.228,19*
€ 1.467,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.467,69*
€ 1.746,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.420,77*
€ 1.690,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.343,32*
€ 1.598,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.293,90*
€ 1.539,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.267,22*
€ 1.507,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.228,19*
€ 1.461,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8112817571091
ab € 277,64*
Ähnlich
Roca
H8152810001091
ab € 189,58*
Ähnlich
Roca
H8152810001041
ab € 190,03*
Ähnlich
Roca
H8152814001041
ab € 223,43*
Ähnlich
Roca
H8152817571041
ab € 294,96*
Ähnlich
Roca
H8152814001091
ab € 224,62*
Ähnlich
Roca
H8152817571091
ab € 295,00*
Ähnlich
Roca
H8152837571051
ab € 424,73*
Ähnlich
Roca
H8152847571061
ab € 422,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.