Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Handwaschbecken VAL 550x315mm Abl li m ÜL o HL schnb. we LCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1712656
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8152844008131
EAN/GTIN:
     7612738943523
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken weiß
Handwaschbecken VAL 550x315 · o.HL · m.ÜL · weiß LCC Artikel: HandwaschbeckenMaterial: SaphirKeramikFarbe: 400 weiß LCCAusführung:links einseitig schneidbar bis 43cmÜberlauf: mit ÜberlaufHahnloch: ohne HahnlochAblage linksNorm: EN 31Maße (mm)Breite: 550Tiefe: 315Höhe: 155Innenmaße (mm)Durchmesser: 280Gewicht: 8,0Befestigung: Steinschrauben (exkl.) Hersteller: LAUFENSerie: VALArtikelnummer: H8152844008131 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: links · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 315mm · Mit Handtuchhalter: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
550 mm
Tiefe:
550 mm
Beschichtung:
mit LCC
Innenform:
rund
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
VAL
Marke:
LAUFEN
Höhe:
155 mm
Designer:
Konstantin Grcic Industrial Design
Form:
rund
Besonderheit:
Becken rechts
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschtisch roca, 010167015603, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 327,53*
€ 403,7129*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,34*
€ 405,70*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 342,46*
€ 409,69*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,86*
€ 452,56*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 905,48*
€ 1.045,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,87*
€ 1.244,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,75*
€ 1.225,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,45*
€ 1.170,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,61*
€ 1.131,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,48*
€ 1.077,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8152804001061
ab € 209,18*
Ähnlich
Roca
H8152834008131
ab € 327,02*
Ähnlich
Roca
H8152834001051
ab € 296,97*
Ähnlich
Roca
H8152844001061
ab € 295,27*
Ähnlich
Roca
H8152834008111
ab € 337,64*
Ähnlich
Roca
H8152844008121
ab € 337,24*
Ähnlich
Roca
H8152844001091
ab € 296,06*
Ähnlich
Roca
H8152834001091
ab € 297,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.