Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Handwaschbecken KARTELL 460x280mm Arm.bank li o ÜL o HL weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1712704
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8153350001121
EAN/GTIN:
     7612738340933
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken weiß
unterbaufähig · asymmetrisch · mit verdecktem Ablauf · mit Ablaufventil (nicht verschließbar) Weitere technische Eigenschaften: · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 280mm · Mit Ablaufventil: Ja · Mit Handtuchhalter: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
460 mm
Tiefe:
460 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
eckig
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
KARTELL LAUFEN
Marke:
LAUFEN
Höhe:
150 mm
Designer:
Ludovica Palomba/Roberto Palomba
Geeignet:
für Möbel
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschtisch roca, 01016920250201, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 225,01*
€ 272,18*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,97*
€ 273,51*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 223,43*
€ 278,2762*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,47*
€ 313,16*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 616,23*
€ 724,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,39*
€ 862,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,23*
€ 848,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,92*
€ 804,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,15*
€ 777,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,23*
€ 733,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8153357571111
ab € 346,85*
Ähnlich
Roca
H8153357591111
ab € 347,84*
Ähnlich
Roca
H8153350201111
ab € 348,50*
Ähnlich
Roca
H8153350001111
ab € 224,12*
Ähnlich
Roca
H8153357591121
ab € 345,20*
Ähnlich
Roca
H8153350201121
ab € 348,28*
Ähnlich
Roca
H8153357571121
ab € 345,27*
Ähnlich
Roca
H8153354001121
ab € 246,67*
Ähnlich
Roca
H8153344001111
ab € 247,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.