Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschbecken LAUFEN PRO S 360x250mm mit Überlauf, 1 Hahnloch weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1712721
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8159600001041
EAN/GTIN:
     7612738291020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschtisch roca
mit Überlauf Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 250mm · Mit Handtuchhalter: Nein · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
360 mm
Tiefe:
360 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
eckig
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
PRO S
Marke:
LAUFEN
Höhe:
145 mm
Designer:
Vetica
Geeignet:
für Möbel
Form:
quadratisch
Besonderheit:
Becken links
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, 01016930210101, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,08*
€ 78,35*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 60,85*
€ 78,74*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 66,00*
€ 85,45*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 64,56*
€ 86,0048*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,85*
€ 254,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,23*
€ 302,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,47*
€ 299,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,53*
€ 292,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,07*
€ 280,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,85*
€ 248,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8169570001051
ab € 91,78*
Ähnlich
Roca
H8169574001051
ab € 128,21*
Ähnlich
Roca
H8169570001061
ab € 92,13*
Ähnlich
Roca
H8169574001061
ab € 127,82*
Ähnlich
Roca
H8159520181041
ab € 87,62*
Ähnlich
Roca
H8159520371041
ab € 87,68*
Ähnlich
Roca
H8159520491041
ab € 87,31*
Ähnlich
Roca
H8159520001041
ab € 55,59*
Ähnlich
Roca
H8159524001041
ab € 90,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.