Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschbecken LAUFEN PRO S CLINIC 45x34cm o ÜL ohne Hahnloch weiß LCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1712730
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8159614001421
EAN/GTIN:
     7612738283780
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken breite 45 cm
unterbaufähig · Überlaufkanal unten geschlossen Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 450mm · Mit Handtuchhalter: Nein · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
450 mm
Tiefe:
340 mm
Beschichtung:
mit CleanCoat (LCC)
Innenform:
eckig
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
PRO S
Marke:
LAUFEN
Höhe:
85 mm
Designer:
Vetica
Geeignet:
für Möbel
Form:
quadratisch
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, 010169302402011, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 119,25*
€ 148,37*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 121,67*
€ 151,40*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 119,56*
€ 152,8212*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,93*
€ 187,92*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,52*
€ 447,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,64*
€ 532,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,23*
€ 523,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,00*
€ 491,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,91*
€ 469,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 386,77*
€ 460,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,52*
€ 425,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8159614001561
ab € 118,85*
Ähnlich
Roca
H8159610001421
ab € 84,16*
Ähnlich
Roca
H8152807571061
ab € 280,95*
Ähnlich
Roca
H8152800001061
ab € 173,91*
Ähnlich
Roca
H8112810001091
ab € 179,33*
Ähnlich
Roca
H8112810001041
ab € 178,95*
Ähnlich
Roca
H8112814001041
ab € 213,29*
Ähnlich
Roca
H8112817571041
ab € 276,86*
Ähnlich
Roca
H8112814001091
ab € 212,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.