Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Aufsatzhandwaschbecken VAL 450x420mm mit Überlauf, 1 Hahnloch weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1712732
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8162800001041
EAN/GTIN:
     7612738341862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
wandmontiert · Unterseite geschliffen · mit Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 420mm · Mit Handtuchhalter: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
450 mm
Tiefe:
450 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
softcube
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Serie:
VAL
Marke:
LAUFEN
Höhe:
155 mm
Designer:
Konstantin Grcic Industrial Design
Geeignet:
für Möbel
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, waschbecken breite 45 cm, aufsatzwaschbecken, waschbecken weiß, 01016700950101, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 214,31*
€ 257,98*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,78*
€ 259,24*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 210,90*
€ 262,6154*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,45*
€ 298,57*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,33*
€ 687,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,38*
€ 817,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,69*
€ 810,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,02*
€ 766,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,46*
€ 740,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,33*
€ 690,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8119520001041
ab € 84,24*
Ähnlich
Roca
H8119524001041
ab € 129,41*
Ähnlich
Roca
H8119520001091
ab € 84,25*
Ähnlich
Roca
H8119524001091
ab € 129,77*
Ähnlich
Roca
H8162800001091
ab € 211,33*
Ähnlich
Roca
H8162804001041
ab € 235,68*
Ähnlich
Roca
H8162807571041
ab € 315,91*
Ähnlich
Roca
H8162804001091
ab € 235,15*
Ähnlich
Roca
H8162807571091
ab € 316,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.