Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Aufsatzhandwaschbecken VAL 450x420mm m Überlauf 1 Hahnloch weiß LCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1712734
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8162804001041
EAN/GTIN:
     7612738341879
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
wandmontiert · Unterseite geschliffen · mit Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 420mm · Mit Handtuchhalter: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
450 mm
Tiefe:
450 mm
Beschichtung:
mit CleanCoat (LCC)
Innenform:
softcube
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Serie:
VAL
Marke:
LAUFEN
Höhe:
155 mm
Designer:
Konstantin Grcic Industrial Design
Geeignet:
für Möbel
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, waschbecken breite 45 cm, aufsatzwaschbecken, 010167009501011, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 234,06*
€ 290,1932*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,71*
€ 291,48*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 249,08*
€ 297,92*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,51*
€ 337,13*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 667,36*
€ 783,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,47*
€ 932,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,03*
€ 917,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,98*
€ 872,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,63*
€ 843,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,36*
€ 794,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8119520001041
ab € 92,02*
Ähnlich
Roca
H8119524001041
ab € 129,61*
Ähnlich
Roca
H8119520001091
ab € 91,99*
Ähnlich
Roca
H8119524001091
ab € 129,40*
Ähnlich
Roca
H8162800001091
ab € 211,97*
Ähnlich
Roca
H8162800001041
ab € 210,51*
Ähnlich
Roca
H8162807571041
ab € 315,79*
Ähnlich
Roca
H8162804001091
ab € 235,53*
Ähnlich
Roca
H8162807571091
ab € 316,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.