Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Aufsatzwaschtisch VAL 530x400mm weiß mit Überlauf, 1 Hahnloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1712786
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8162880001061
EAN/GTIN:
     7612738940898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
wandmontiert · Unterseite geschliffen · semi-trockener Bereich rechts mit Oberflächenstruktur · mit Befestigungsset Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Mit Handtuchhalter: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Breite:
530 mm
Tiefe:
530 mm
Innenform:
rund
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
VAL
Marke:
LAUFEN
Höhe:
115 mm
Designer:
Konstantin Grcic Industrial Design
Geeignet:
für Möbel
Form:
sonstige
Besonderheit:
Becken links
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 010167015901, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 390,63*
€ 459,66*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 384,90*
€ 469,0682*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,08*
€ 505,10*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,15*
€ 507,29*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.055,18*
€ 1.257,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.257,65*
€ 1.496,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.221,49*
€ 1.453,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,54*
€ 1.376,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.113,32*
€ 1.324,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.090,37*
€ 1.297,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,18*
€ 1.255,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8152880001061
ab € 349,19*
Ähnlich
Roca
H8102820001091
ab € 218,94*
Ähnlich
Roca
H8102820001041
ab € 217,93*
Ähnlich
Roca
H8102824001041
ab € 253,98*
Ähnlich
Roca
H8102827571041
ab € 339,30*
Ähnlich
Roca
H8102820001081
ab € 217,87*
Ähnlich
Roca
H8102824001081
ab € 253,26*
Ähnlich
Roca
H8102827571081
ab € 340,09*
Ähnlich
Roca
H8102824001091
ab € 253,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.