Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschbecken LAUFEN PRO A 360x250mm m ÜL Hahnloch rechts weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1712812
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8169550001061
EAN/GTIN:
     4014804900509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
handwaschbecken 360x290mm weiß
Handwaschbecken Laufen Pro A 360x250 · 1-HL · m.ÜL · weiß Artikel: HandwaschbeckenMaterial: SanitärkeramikFarbe: 000 weißÜberlauf: mit ÜberlaufHahnloch: 1 Hahnloch rechtsNorm: EN 31 · EN 14688Maße (mm)Breite: 360Tiefe: 250Höhe: 165Innenmaße (mm)Gewicht (kg): 9Befestigung: Steinschrauben (exkl.) Hersteller: LAUFENSerie: Laufen Pro AArtikelnummer: H8169550001061 Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Armaturenloch: rechts · Breite/Durchmesser: 250mm · Mit Handtuchhalter: Nein · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
360 mm
Tiefe:
360 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
eckig
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
PRO
Marke:
LAUFEN
Höhe:
165 mm
Designer:
Vetica
Geeignet:
für Möbel
Form:
quadratisch
Besonderheit:
Becken links
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken weiß, 01016750620101, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,11*
€ 70,31*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 54,70*
€ 70,67*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 59,31*
€ 76,61*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 58,03*
€ 77,1604*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,28*
€ 233,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,40*
€ 277,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,67*
€ 275,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,23*
€ 269,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,55*
€ 258,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,28*
€ 228,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8153317578151
ab € 398,76*
Ähnlich
Roca
H8153317591581
ab € 400,04*
Ähnlich
Roca
H8153310201581
ab € 401,60*
Ähnlich
Roca
H8153310001581
ab € 258,90*
Ähnlich
Roca
H8153314001581
ab € 279,45*
Ähnlich
Roca
H8153317571581
ab € 398,92*
Ähnlich
Roca
H8153310201121
ab € 400,71*
Ähnlich
Roca
H8153314001121
ab € 278,18*
Ähnlich
Roca
H8153317571121
ab € 398,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.