Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschbecken LAUFEN PRO A 360x250mm m ÜL Hahnloch rechts weiß LCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1712813
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8169554001061
EAN/GTIN:
     4014804900615
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken
Handwaschbecken Laufen Pro A 360x250 · 1-HL · m.ÜL · weiß LCC Artikel: HandwaschbeckenMaterial: SanitärkeramikFarbe: 400 weiß mit Laufen Clean Coat (LCC)Überlauf: mit ÜberlaufHahnloch: 1 Hahnloch rechtsNorm: EN 31 · EN 14688Maße (mm)Breite: 360Tiefe: 250Höhe: 165Innenmaße (mm)Gewicht (kg): 9Befestigung: Steinschrauben (exkl.) Hersteller: LAUFENSerie: Laufen Pro AArtikelnummer: H8169554001061 Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Armaturenloch: rechts · Breite/Durchmesser: 250mm · Mit Handtuchhalter: Nein · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
360 mm
Tiefe:
360 mm
Beschichtung:
mit CleanCoat (LCC)
Innenform:
eckig
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
PRO
Marke:
LAUFEN
Höhe:
165 mm
Designer:
Vetica
Geeignet:
für Möbel
Form:
quadratisch
Besonderheit:
Becken links
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 010167506201011, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 92,61*
€ 117,03*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 94,47*
€ 119,42*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 92,86*
€ 120,8887*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 126,59*
€ 156,57*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,41*
€ 335,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,48*
€ 399,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,16*
€ 398,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,82*
€ 387,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,67*
€ 372,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,41*
€ 334,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8119510181041
ab € 113,52*
Ähnlich
Roca
H8119510371041
ab € 113,12*
Ähnlich
Roca
H8119510491041
ab € 112,67*
Ähnlich
Roca
H8119510001041
ab € 70,21*
Ähnlich
Roca
H8119510001091
ab € 70,18*
Ähnlich
Roca
H8159520001561
ab € 63,23*
Ähnlich
Roca
H8159520001421
ab € 63,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.