Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtisch LAUFEN PRO A mit Überlauf, 1 Hahnloch 650x480mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1712922
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8189530001041
EAN/GTIN:
     4014804400528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
unterbaufähig Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
650 mm
Tiefe:
650 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
softcube
Designer:
Vetica
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
PRO
Marke:
LAUFEN
Höhe:
170 mm
Geeignet:
für Möbel
Form:
quadratisch
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 010167500103001, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 4,00*
ab € 98,25*
€ 122,08*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 99,87*
€ 124,48*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 98,27*
€ 125,4445*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 132,82*
€ 162,74*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,99*
€ 348,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,07*
€ 414,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,40*
€ 409,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,85*
€ 394,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,51*
€ 383,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,99*
€ 353,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8189524001041
ab € 118,55*
Ähnlich
Roca
H8189530181041
ab € 159,65*
Ähnlich
Roca
H8189530371041
ab € 159,58*
Ähnlich
Roca
H8189530491041
ab € 158,64*
Ähnlich
Roca
H8189534001041
ab € 135,26*
Ähnlich
Roca
H8109510181041
ab € 121,71*
Ähnlich
Roca
H8109510371041
ab € 121,80*
Ähnlich
Roca
H8109510491041
ab € 121,87*
Ähnlich
Roca
H8109510001041
ab € 77,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.