| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1712956 Herst.-Nr.: H8199620000001 EAN/GTIN: 7612738290900 |
| | |
|
| | |
| Säule Laufen Pro S weiß Artikel: SäuleMaterial: SanitärkeramikFarbe: 000 weißGewicht (kg): 12 Hersteller: LAUFENSerie: Laufen Pro SArtikelnummer: H8199620000001 Weitere technische Eigenschaften: · Geeignet: für Möbel Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Designer: | Vetica | Beschichtung: | ohne Beschichtung | Serie: | PRO S | Marke: | LAUFEN | Material: | Sanitärkeramik | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 145,10* | € 177,28* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 143,38* | € 180,9757* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,07* | € 215,88* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,76* | € 216,71* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 420,56* | € 518,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|