| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1713078 Herst.-Nr.: H8309520183041 EAN/GTIN: 4014804793095 |
| |
|
| | |
| 360 x 530 mm · mit Überlauf · inkl. Montageset EasyFit für M12 Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Armaturenlöcher: 1 · Armaturenlöcher: mit · Deckelmontage: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Verdeckte Befestigung: Nein · Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | Hahnlochanzahl: | mit 1 Hahnloch | Besonderheit: | mit seitlichem Loch für Wasseranschluss | Montage: | Wandmontage | Tiefe: | 530 mm | Breite: | 360 mm | Beschichtung: | ohne Beschichtung | Farbe: | beige | Serie: | PRO | Marke: | LAUFEN | Höhe: | 335 mm | Designer: | Vetica | Geeignet: | für 1-Loch-Armatur geeignet | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 303,62* | € 362,11* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 299,87* | € 369,7644* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 340,41* | € 406,43* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 311,94* | € 408,17* | | | | Lager 4757 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 808,35* | € 945,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|