Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Regenbrause IDEALRAIN rund, d= 400mm silver storm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1713191
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A5804GN
EAN/GTIN:
     4015413349222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfbrause
kopfbrause
Serie: Idealrain Atelier · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: A5804GNRegenbrause · Ø 400 mm · Kugelgelenk · EasyClean · Anschluss G1/2 · Passenden Wandschluss 300 mm (B9444..) / 400 mm (B9445..) oder Deckenanschluss 150 mm (B9446..) bitte separat bestellen · Gewicht: 3,330 kg · Außenmaße (BxTxH): 403x58x403 mm · Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min · Farbe / Oberfläche: Silver Storm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde · Antikalksystem: Ja · Deckenmontage: Ja · Einstellbarer Sprühwinkel: Ja · Gewindeanschluss: Außengewinde · Mit Rosette: Nein · Verstellbarer Kopf: Ja · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 12l/min
Weitere Informationen:
Form:
rund
Oberfläche:
silver storm
Durchmesser:
400 mm
Breite:
403 mm
Tiefe:
58 mm
Serie:
Idealrain Atelier
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
403 mm
Ausladung:
0 mm
Armaturenart:
Kopfbrause
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 011640123702, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,83*
€ 534,85*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,49*
€ 536,16*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,85*
€ 538,68*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 467,48*
€ 553,78*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 758,87*
€ 931,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,42*
€ 1.108,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,02*
€ 1.065,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,70*
€ 1.007,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,64*
€ 965,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 794,91*
€ 945,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,87*
€ 903,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
B9446GN
ab € 46,57*
Zubehör
Ideal Standard
B9444GN
ab € 71,10*
Zubehör
Ideal Standard
B9445GN
ab € 89,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.