Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Elektronische Küchenarmatur mit Steckernetzteil 9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1713237
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     002430699
EAN/GTIN:
     4021163168082
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
DN 10 · G 3/8 IG · chrom · Infrarot-Sensor gesteuert und zusätzliche Einhebelbedienung · geeignet zur Vernetzung mit Wassermanagement-System SWS · parametrierbar über Single Control SSC · Keramikkartusche mit Heißwasserbegrenzung · 2x flexible Anschlussschläuche mit integriertem Rückflussverhinderer und Vorfilter · schwenkbarer Auslauf (arretierbar) mit Strahlregler Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussspannung (1): 240V · Frequenz Spülzyklus (1): 1h · Montage: Platte/Armaturenloch · Spülzeit (1): 1s · Tastweite: 1 · Unter Wasserdruck abnehmbar: Nein · Max. Vorlauftemperatur: 80 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 10l/min
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hybrid
Serie:
GRANDIS
Marke:
SCHELL
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwenkventil, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhandarmatur, 011373500102, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 601,08*
€ 712,81*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,45*
€ 737,41*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,33*
€ 740,71*
16 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 743,97*
€ 845,96*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 863,69*
€ 970,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,71*
€ 1.155,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,75*
€ 1.145,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,91*
€ 1.103,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,46*
€ 1.070,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,69*
€ 1.027,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schell
510230099
ab € 37,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.