Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Brausebatterie EUROSMART 1/2Zoll, Hebel 115mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1713403
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     25242003
EAN/GTIN:
     4005176644238
Suchbegriffe:
Absperrgriff
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Wandmontage · offener Metall-Hebelgriff · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · mit Temperaturbegrenzer · Brauseabgang unten 1/2″ mit integriertem Rückflussverhinderer · S-Anschlüsse · Wandrosetten aus Metall · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Chrom · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Kühles Gehäuse: Nein · Material Hahn: sonstige · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: C · Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Ausführung:
mechanisch
Oberfläche:
chrom
Material:
Messing
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung, variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Serie:
Eurosmart Professional (2021)
Marke:
GROHE
Form:
rund
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Wandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhebelmischer grohe, einhandarmatur, einhandarmatur grohe, 0110408052500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,01*
€ 91,50*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 72,57*
€ 91,94*
€ 5,95*
ab € 73,29*
€ 92,83*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 75,15*
€ 98,02*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,77*
€ 98,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23741001
ab € 1.408,57*
Ähnlich
Grohe
23741DC1
ab € 1.986,08*
Ähnlich
Grohe
24061000
ab € 120,50*
Ähnlich
Grohe
23145AL0
ab € 257,98*
Ähnlich
Grohe
24061AL0
ab € 194,03*
Ähnlich
Grohe
23145DC0
ab € 225,58*
Ähnlich
Grohe
24061DC0
ab € 169,20*
Ähnlich
Grohe
33555003
ab € 59,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.