Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Brausebatterie EUROSMART 1/2Zoll chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1713416
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     33555003
EAN/GTIN:
     4005176613562
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · Bedienungshebel aus Metall · Brauseabgang unten 1/2″ mit integriertem Rückflussverhinderer · S-Anschlüsse · Wandrosetten aus Metall · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Chrom · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Kühles Gehäuse: Nein · Material Hahn: sonstige · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: C · Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung, variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Material:
Messing
Oberfläche:
chrom
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
EUROSMART
Marke:
GROHE
Ausführung:
mechanisch
Montageart:
Wandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, grohe einhebelmischer wandmontage, einhandarmatur grohe, einhandarmatur, 0110408087500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 59,38*
€ 75,36*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 59,98*
€ 76,09*
4 Tage
141
€ 4,00*
ab € 60,56*
€ 76,83*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,82*
€ 77,80*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,80*
€ 101,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23741001
ab € 1.421,82*
Ähnlich
Grohe
23741DC1
ab € 1.979,32*
Ähnlich
Grohe
24061000
ab € 120,19*
Ähnlich
Grohe
23145AL0
ab € 258,37*
Ähnlich
Grohe
24061AL0
ab € 191,94*
Ähnlich
Grohe
23145DC0
ab € 227,03*
Ähnlich
Grohe
24061DC0
ab € 168,62*
Ähnlich
Grohe
25242003
ab € 70,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.