Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit WC-Sitz ME by Starck Compact mit Absenkautomatik, abnehmbar weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duravit 0020190000 Toilettensitz Weiß
Duravit 0020190000 Toilettensitz Weiß
Artikel-Nr.:
     4757-1713422
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0020190000
EAN/GTIN:
     4053424307244
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Scharniere Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Farbe (1): weiß · Für die Montage von oben: Ja · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Ja · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 105mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Zum Reinigen abnehmbar: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Scharnier:
Edelstahl-Scharniere
Funktionen:
abnehmbar
Serie:
ME by Starck
Marke:
DURAVIT
Designer:
Philippe Starck
Ausführung:
mit Absenkautomatik
Material:
Duroplast
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 127,39*
€ 154,72*
5 Tage
26
€ 4,00*
ab € 127,68*
€ 155,43*
Lager 4757
8
Frei Haus
ab € 141,85*
€ 170,96*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 141,44*
€ 171,29*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 143,49*
€ 172,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,96*
€ 203,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,36*
€ 201,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duravit
2530092000
ab € 270,73*
Zubehör
Duravit
25300900001
ab € 267,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.