| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1713448 Herst.-Nr.: 51572010281 EAN/GTIN: 4017214512584 |
| |
|
| | |
| Anschlussart Grundkörper G 3/4″ · Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben · mit Temperaturbegrenzung · Zugumsteller mit automatischer Rückstellung · Durchflussmenge 30 l/min · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft Weitere Informationen: | | Ausstattung: | mit Sicherungseinrichtung, mit Temperaturbegrenzung | Umstellung: | mit Zugumsteller mit automatischer Rückstellung | Material: | Messing | Oberfläche: | verchromt | Serie: | Edition 400 | Marke: | KEUCO | Form: | rund | max.Wasserverbrauch bei 3 bar: | 30 l/min | Armaturenart: | Einhandhebelmischer | Montageart: | Unterputzmontage | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 410,33* | € 481,05* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 409,89* | € 494,99* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 438,92* | € 513,43* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 439,62* | € 515,81* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 972,24* | € 1.097,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|