Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keuco Brause-Set EDITION 400 vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1713450
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     51587010000
EAN/GTIN:
     4017214545728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
brausegarnitur
Brausestange (51585xx0900): 900 mm · mit Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter · Position Brausehalter links · Neigungswinkel verstellbar · mit Fliesenausgleichscheibe (5 mm) · Handbrause (51580xx0300): Anschlussart G 1/2″ · mit 3 Strahlarten: Normal- · Soft- · Massagestrahl · mit Antikalk-System · mit ECO AIR System · Durchflussmenge 10 l/min · für Durchlauferhitzer geeignet · Brauseschlauch (54995xx1600): 1600 mm · Anschlussart G 1/2″ · beidseitig konische Mutter · beidseitig verdrehgesichert · Kunststoffschlauch · mit Knickschutz
Weitere Informationen:
Material:
Metall/Kunststoff
Oberfläche:
verchromt
Länge Brauseschlauch:
1600 mm
Länge Brausestange:
900 mm
Durchmesser Handbrause:
130 mm
Ausstattung:
mit Brausestange mit Schieber, Handbrause, Brauseschlauch
Strahlarten Handbrause:
3 Strahl
Serie:
Edition 400
Marke:
KEUCO
Form:
rund
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
10 l/min
Armaturenart:
Brausegarnitur
Montageart:
Wandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0116570049500, Brausekombination, Brauseset, Duschgarnitur, Schlauchbrausegarnitur
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 217,33*
€ 270,09*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 224,65*
€ 273,82*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,24*
€ 635,54*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,54*
€ 756,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,72*
€ 726,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,81*
€ 667,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,01*
€ 629,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 511,94*
€ 609,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,24*
€ 567,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
51587040000
ab € 261,33*
Ähnlich
Keuco
51587130000
ab € 478,47*
Ähnlich
Keuco
51587120000
ab € 260,19*
Ähnlich
Keuco
59587170000
ab € 145,03*
Ähnlich
Keuco
59587070000
ab € 193,16*
Ähnlich
Keuco
59587010000
ab € 121,65*
Ähnlich
Keuco
52787010000
ab € 178,47*
Ähnlich
Keuco
59087010001
ab € 349,65*
Ähnlich
Keuco
51687010000
ab € 220,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.