| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1713451 Herst.-Nr.: 59553010002 EAN/GTIN: 4017214506224 |
| | |
|
| | |
| Anschlussart Grundkörper G 1/2″ · Thermostat-Regeleinheit · Sicherheitssperre bei 38 °C · Durchflussmenge 22 l/min · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft Weitere Informationen: | | Material: | Messing | Ausstattung: | mit Sicherheitssperre bei 38 °C | max.Wasserverbrauch bei 3 bar: | 22 l/min | Tiefe: | 80 mm | Armaturenart: | Thermostatbatterie | Oberfläche: | verchromt | Serie: | IXMO | Marke: | KEUCO | Form: | eckig | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 126,09* | € 155,05* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 130,74* | € 159,98* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 140,89* | € 171,61* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,80* | € 181,07* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,90* | € 348,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|