Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keuco Umstellventil IXMO UP f 2 Verbr Rosette eckig vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1713452
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     59556010202
EAN/GTIN:
     4017214506323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
mit Pure Griff · mit Schlauchanschluss und Brausehalter · ohne Absperrung · Anschlussart Grundkörper G 1/2″ · Schlauchanschluss G 1/2″ · Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter · mit keramischen Dichtscheiben · Durchflussmenge 24 l/min · eigensicher gegen Rückfließen · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Material:
Messing
Ausstattung:
mit Pure Griff, ohne Absperrung, mit Schlauchanschluss und B
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
24 l/min
Tiefe:
80 mm
Variante:
2 Verbraucher
Armaturenart:
Umstellventil
Oberfläche:
verchromt
Serie:
IXMO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 165,66*
€ 202,83*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 173,12*
€ 211,60*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 188,24*
€ 230,89*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,88*
€ 485,09*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,09*
€ 577,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,98*
€ 568,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,76*
€ 534,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,13*
€ 502,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 413,24*
€ 491,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,88*
€ 448,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
59556120002
ab € 181,41*
Ähnlich
Keuco
59556120102
ab € 215,86*
Ähnlich
Keuco
59556120202
ab € 220,49*
Ähnlich
Keuco
59556010002
ab € 141,29*
Ähnlich
Keuco
59556010102
ab € 163,35*
Ähnlich
Keuco
59556130002
ab € 208,84*
Ähnlich
Keuco
59556130102
ab € 248,27*
Ähnlich
Keuco
59556130202
ab € 253,46*
Ähnlich
Keuco
59556170201
ab € 181,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.