| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1713455 Herst.-Nr.: 59556011202 EAN/GTIN: 4017214564620 |
| | |
|
| | |
| mit Comfort Griff · mit Schlauchanschluss und Brausehalter · ohne Absperrung · Anschlussart Grundkörper G 1/2″ · Schlauchanschluss G 1/2″ · Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter · mit keramischen Dichtscheiben · Durchflussmenge 24 l/min · eigensicher gegen Rückfließen · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft Weitere Informationen: | | Farbe: | chrom | Material: | Messing | Ausstattung: | mit Comfort Griff, ohne Absperrung, mit Schlauchanschluss un | max.Wasserverbrauch bei 3 bar: | 24 l/min | Tiefe: | 80 mm | Variante: | 2 Verbraucher | Armaturenart: | Umstellventil | Oberfläche: | verchromt | Serie: | IXMO | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 166,86* | € 202,31* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 175,06* | € 210,98* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 191,58* | € 232,72* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,11* | € 246,07* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,61* | € 479,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|