Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keuco EH-Brausemischer IXMO_solo Pure UP m Schlauchans. Ros eckig vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1713512
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     59552019502
EAN/GTIN:
     4017214566846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dusch-Schlauchanschluss Armatur
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Anschlussart Grundkörper G 1/2″ · Schlauchanschluss G 1/2″ · Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben · Temperaturbegrenzung · Durchflussmenge 13 l/min · eigensicher gegen Rückfließen · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Ausstattung:
mit Schlauchanschluss, mit Temperaturbegrenzung
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
13 l/min
Tiefe:
89 mm
Variante:
1 Verbraucher
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Oberfläche:
verchromt
Serie:
IXMO
Marke:
KEUCO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 133,43*
€ 163,75*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 137,46*
€ 168,95*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 146,24*
€ 180,47*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,90*
€ 191,38*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,39*
€ 373,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,31*
€ 444,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,22*
€ 432,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,05*
€ 414,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,87*
€ 391,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 321,94*
€ 383,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,39*
€ 346,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
59552079502
ab € 201,84*
Ähnlich
Keuco
59552019501
ab € 132,51*
Ähnlich
Keuco
59551021101
ab € 51,95*
Ähnlich
Keuco
59551041101
ab € 51,98*
Ähnlich
Keuco
59552179502
ab € 174,41*
Ähnlich
Keuco
59551012701
ab € 36,03*
Ähnlich
Keuco
59551131101
ab € 70,07*
Ähnlich
Keuco
59551031101
ab € 70,17*
Ähnlich
Keuco
59551051101
ab € 70,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.