Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtisch VERO AIR m ÜL HLB 1000x470mm 1 Hahnloch weiß WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1713522
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     23501000001
EAN/GTIN:
     4053424115276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Vero Air Waschtisch 1000 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 23501000001 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 1100mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 470mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Breite:
1000 mm
Tiefe:
470 mm
Beschichtung:
mit WonderGliss
Designer:
Design by Duravit
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
VERO AIR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 491,72*
€ 565,13*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 537,56*
€ 618,49*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 535,45*
€ 633,385*
€ 5,95*
ab € 589,35*
€ 675,93*
Lager 4757
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.473,82*
€ 1.628,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.628,62*
€ 1.938,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.610,16*
€ 1.916,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.547,19*
€ 1.841,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.510,44*
€ 1.797,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.473,82*
€ 1.753,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2350100000
ab € 447,34*
Ähnlich
Duravit
2350100060
ab € 447,34*
Ähnlich
Duravit
23501000601
ab € 488,87*
Ähnlich
Duravit
2350120000
ab € 611,70*
Ähnlich
Duravit
23501200001
ab € 655,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.