Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtisch VERO AIR m ÜL HLB geschli 800x470mm o HL weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1713526
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2350800028
EAN/GTIN:
     4053424120881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
inkl. Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 900mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 470mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Breite:
800 mm
Tiefe:
470 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Designer:
Design by Duravit
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
VERO AIR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 396,18*
€ 459,53*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 430,62*
€ 500,07*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 431,50*
€ 513,2032*
€ 5,95*
ab € 475,61*
€ 547,44*
Lager 4757
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 1.201,59*
€ 1.329,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.329,93*
€ 1.582,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.321,47*
€ 1.572,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.269,94*
€ 1.511,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.236,63*
€ 1.471,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.201,59*
€ 1.429,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
23508000281
ab € 436,10*
Ähnlich
Duravit
2350100041
ab € 467,97*
Ähnlich
Duravit
23501000411
ab € 511,39*
Ähnlich
Duravit
2350100070
ab € 470,81*
Ähnlich
Duravit
23501000701
ab € 512,39*
Ähnlich
Duravit
2350120041
ab € 637,07*
Ähnlich
Duravit
23501200411
ab € 680,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.