Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOTO MH WC-Sitz abnehmbar, mit Absenkautomatik we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1713567
Hersteller:
     TOTO
Herst.-Nr.:
     VC10047NN
EAN/GTIN:
     4050663093952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
59 x 398 x 477 mm · Ureaharz · mit Edelstahlscharnieren · kombinierbar mit: MH Wand-WC CW162Y · MH Stand-WC Back-to-Wall CW163Y oder MH Stand-WC Kombination CW161Y · bitte separat bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Ja · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Ja · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 131mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · Zum Reinigen abnehmbar: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Scharnier:
Edelstahl-Scharniere, Befestigung von unten
Funktionen:
abnehmbar
Serie:
WCs
Marke:
TOTO
Ausführung:
mit Absenkautomatik
Scharniere:
mit Edelstahlscharnieren
Material:
Ureaharz
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
106
€ 4,00*
ab € 104,71*
€ 131,37*
6 Tage
24
€ 5,99*
ab € 104,18*
€ 134,63*
Lager 4757
22
Frei Haus
ab € 109,16*
€ 136,17*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 110,67*
€ 138,23*
2 Tage
17
€ 5,59*
ab € 110,45*
€ 138,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,63*
€ 150,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.