Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Papierhalter LOFT mit Deckel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1713650
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     050001600
EAN/GTIN:
     4018445085045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Papierhalter mit Deckel Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Abdeckrosette: rechteckig · Einbau: Nein · Geschlossene Ausführung: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Reserverollenhalter: Nein · Profil: flacher Stab · Schraubbefestigung: Ja · Verdeckte Befestigung: Ja · Werkstoff: Zamak
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Montage:
Wandmontage
Oberfläche:
lackiert
Tiefe:
116 mm
Ausstattung:
mit Deckel
Accessoireart:
Toilettenpapier-Rollenhalter
Serie:
loft
Marke:
EMCO
Form:
eckig
Höhe:
35 mm
Länge:
116 mm
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter edelstahl, klopapierhalter, 0130285463510, Ersatzrollenhalter, Papierrollenhalter, Reservepapierhalter, Rollenhalter, Toilettenpapier-Rollenhalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 74,89*
€ 95,52*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 76,02*
€ 96,99*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,91*
€ 104,90*
€ 5,95*
ab € 83,38*
€ 106,37*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,16*
€ 217,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,78*
€ 259,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,25*
€ 253,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,62*
€ 242,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,16*
€ 213,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO
840000100
ab € 42,80*
Ähnlich
EMCO
840200100
ab € 37,39*
Ähnlich
EMCO Bad
50001601
ab € 36,39*
Ähnlich
EMCO Bad
160000101
ab € 47,66*
Ähnlich
EMCO Bad
080000100
ab € 64,69*
Ähnlich
EMCO Bad
080000102
ab € 36,81*
Ähnlich
EMCO Bad
050000100
ab € 54,94*
Ähnlich
EMCO Bad
050000101
ab € 25,93*
Ähnlich
EMCO Bad
300000100
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.