Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Toilettenbürstengarnitur LOFT Behälter Kristallglas satiniert chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1713657
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     051500100
EAN/GTIN:
     4018445078078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Wandmodell Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Abdeckrosette: sonstige · Freistehend: Nein · Geeignet für Wandmontage: Ja · Material Einsatz: Mattglas · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Deckel: Nein · Mit losem Einsatz: Ja · Verdeckte Befestigung: Ja · Werkstoff: Zamak
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verchromt
Montage:
Wandmontage
Tiefe:
121 mm
Höhe:
391 mm
Breite:
91 mm
Farbe Becher/Behälter:
satiniert
Accessoireart:
Toilettenbürstengarnitur
Serie:
loft
Marke:
EMCO
Designer:
EMCO
Farbe Bürstenstiel:
chrom
Material Halter/Halterung:
Aluminium
Form:
eckig
Material Bürstenstiel:
Aluminium
Material Becher/Behälter:
Kristallglas
Farbe Halter/Halterung:
chrom
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur glas, toilettenbürsten garnitur, 0130285467500, Bürste, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,55*
€ 71,36*
15 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 57,17*
€ 74,05*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 57,63*
€ 74,65*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 58,13*
€ 75,30*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,20*
€ 164,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO
841500100
ab € 68,89*
Ähnlich
EMCO Bad
161500102
ab € 82,24*
Ähnlich
EMCO Bad
081500101
ab € 68,48*
Ähnlich
EMCO Bad
301500101
ab € 42,50*
Ähnlich
EMCO Bad
331500101
ab € 47,11*
Ähnlich
EMCO Bad
331500100
ab € 70,31*
Ähnlich
EMCO Bad
071500100
ab € 24,33*
Ähnlich
EMCO Bad
51501600
ab € 73,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.