Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Bürste Stiel chrom, Bürstenkopf weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1713816
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     121500191
EAN/GTIN:
     4018445072991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Bürstenstiel chrom mit Bürstenkopf weiss passend zu fino · liaison · rondo 2 · trend Weitere technische Eigenschaften: · Freistehend: Nein · Geeignet für Wandmontage: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Deckel: Nein · Mit losem Einsatz: Nein · Tiefe: 70mm · Transparent: Nein · Verdeckte Befestigung: Nein · Viereckige Ausführung: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom/weiß
Höhe:
404 mm
Material:
Metall/Kunststoff
Accessoireart:
WC-Bürste
Breite:
70 mm
Serie:
NEW WAVES
Marke:
EMCO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 21,09*
€ 29,33*
6 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 22,37*
€ 32,03*
Lager 4757
5
1
€ 4,95*
ab € 23,16*
€ 32,33*
1 Tag
4
1
€ 5,59*
ab € 23,51*
€ 32,57*
1 Tag
5
1
€ 5,45*
ab € 23,87*
€ 33,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
071500191
ab € 9,14*
Ähnlich
EMCO Bad
451500191
ab € 26,31*
Ähnlich
EMCO Bad
451500193
ab € 32,31*
Ähnlich
EMCO Bad
501513991
ab € 4,45*
Ähnlich
EMCO Bad
351500190
ab € 26,57*
Ähnlich
EMCO Bad
191500090
ab € 18,54*
Ähnlich
EMCO Bad
221500090
ab € 38,31*
Ähnlich
EMCO Bad
041500090
ab € 27,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.