Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Flüssigseifenspender LIAISON Behälter Kristallglas klar chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1713830
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     182100105
EAN/GTIN:
     4018445114950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierpumpe
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Dosierpumpe Metall · Füllmenge 240 ml · für Reling Weitere technische Eigenschaften: · Batteriebetrieben: Nein · Behältervolumen: 240cm³ · Berührungslos: Nein · Glanzgrad: glänzend · Grundform: rund · Kipphebel: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette: Nein · Verdeckte Befestigung: Nein
Weitere Informationen:
Montage:
sonstige
Oberfläche:
verchromt
Variante:
Flüssigseife
Serie:
liaison
Marke:
EMCO
Höhe:
174 mm
Breite:
99 mm
Farbe Halter/Halterung:
Chrom
Tiefe:
99 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, flüssigseifenspender glas, cremeseifenspender, seifenspender 240 ml, 0130289137, Cremespender, Desinfektionsmittelspender, Händedesinfektionsmittelspender, Schaumspender, Seifen-/Lotionspender
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 74,64*
€ 94,56*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 73,95*
€ 96,36*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 78,81*
€ 99,44*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 80,26*
€ 101,16*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,20*
€ 220,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,84*
€ 262,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,98*
€ 261,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,38*
€ 253,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,12*
€ 244,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,20*
€ 216,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
186000140
ab € 98,24*
Ähnlich
EMCO Bad
186000160
ab € 105,16*
Ähnlich
EMCO Bad
186000181
ab € 115,82*
Ähnlich
EMCO Bad
182100104
ab € 172,09*
Ähnlich
EMCO Bad
182100102
ab € 80,07*
Ähnlich
EMCO Bad
182000102
ab € 52,78*
Ähnlich
EMCO Bad
182000101
ab € 58,75*
Ähnlich
EMCO Bad
186600001
ab € 58,39*
Ähnlich
EMCO Bad
181500101
ab € 70,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.