Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi WF und Brausearmatur NOVA FONTE Deco, DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1713886
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     205400539
EAN/GTIN:
     4021344097798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · Sterngriffe · Metall · Soft-Start Keramik-Oberteile 90° · automatische Umstellung Brause/Wanne · eigensicher gegen Rückfließen · Strahlregler s-pointer M 24 x 1 · Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar · Brauseabgang G 1/2″ · S-Anschlüsse Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 3/4 Zoll (20) · Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig · Ausführung: mechanisch · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Automatischer Spülzyklus: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Gangreserve-Akku: Nein · Grundfarbe: Chrom · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Trafo: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Mittenabstand: 150mm · Montage: Wand · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: poliert · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: HD · Schließmechanismus: Oberteil keramisch · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: B · Vorsprung Ablauf: 180mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 23l/min
Weitere Informationen:
Auslauf:
mit Strahlregler
Umstellung:
automatisch
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
23 l/min
Armaturenart:
Zweigriffbatterie
Oberfläche:
chrom
Serie:
KLUDI NOVA FONTE
Marke:
KLUDI
Montageart:
Wandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, brausebatterie aufputz, brause einhandmischer, 0110718017500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Zweigriffbatterie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 381,84*
€ 457,77*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 383,30*
€ 464,94*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 518,71*
€ 615,89*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 518,22*
€ 616,86*
€ 5,95*
ab € 572,05*
€ 679,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,86*
€ 734,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,53*
€ 727,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,99*
€ 685,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,98*
€ 661,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,22*
€ 616,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
2085005-15
ab € 90,31*
Ähnlich
Kludi
2085005-35
ab € 130,69*
Ähnlich
Kludi
2084005-25
ab € 132,29*
Ähnlich
Kludi
2084005-35
ab € 183,11*
Ähnlich
Kludi
2085005-25
ab € 94,16*
Ähnlich
Kludi
205400520
ab € 350,75*
Ähnlich
Kludi
205400515
ab € 345,84*
Ähnlich
Kludi
201430520
ab € 294,79*
Ähnlich
Kludi
201180520
ab € 246,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.