| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1713953 Herst.-Nr.: 5250387 EAN/GTIN: 4021344096852 |
| | |
|
| | |
| Wandmontage · Ausladung 170 mm · Durchflussklasse C · s-pointer Luftsprudler M 24 x 1C · separater Anschlussstutzen G 3/4″ · zur Vormontage Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 3/4 Zoll (20) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Ausführung: gegossen · Ausführung der Temperaturregelung: ohne · Ausladung (1): 170mm · Automatischer Spülzyklus: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Form: gerade · Gangreserve-Akku: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Rosette: Ja · Mit Trafo: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Montage: Wand · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: beschichtet · Position Abfluss: nach unten · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: B · Vorsprung Ablauf: 170mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 25l/min Weitere Informationen: | | Ausladung: | 170 mm | Armaturenart: | Auslauf | Oberfläche: | mattschwarz/chrom | Farbe: | schwarz | Serie: | KLUDI BALANCE | Marke: | KLUDI | Montageart: | Wandmontage | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 011071104701542, Auslauf, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 120,67* | € 151,39* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 124,95* | € 152,09* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 128,66* | € 156,15* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 165,66* | € 198,00* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 492,00* | € 566,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|