Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Thermostat-Dual-Shower-System LOGO DN 15 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1713978
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     6809405-00
EAN/GTIN:
     4021344097934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause
Wandmontage · Steigrohr schwenkbar in 6 vorgegebenen Stufen/nicht höhenverstellbar · Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar · Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C · mit Keramik-Absperrventil als Drehventil 90°/90° · Brauseabgang unten G 1/2″ · Handbrause Drehventil nach vorne · Brauseabgang oben · Tellerkopfbrause Drehventil nach hinten · Schmutzfangsiebe · eigensicher gegen Rückfließen · Supraflex Silver-Brauseschlauch · G 1/2″ x G 1/2″ x 1600 mm · verdrehsicher · mit konischen Muttern · A-Qa Tellerkopfbrause Ø 200 mm · Durchflussmenge 16 l/min bei 3 bar · Logo Handbrause 1S DN 15 · Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar · mit Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 3/4 Zoll · Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch · Batteriepiktogramm: Nein · Bedienung der Duschen: mechanisch · Grundfarbe: Chrom · Höhenverstellbar: Ja · Höhenverstellbare Handbrause: Ja · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Min. Durchlass (Mischwasser): 16l/min · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Gleit- und Scharnierstück: Ja · Mit Handbrause: Ja · Mit Kopfbrause: Ja · Mit Rückstromsicherung: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Position Wasseranschluss: hinten · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Verbrühschutz: Ja · Werkstoff des Anschlusses: Messing · Werkstoff des Gehäuses: Messing · Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Ausstattung:
mit A-Qa Tellerkopfbrause, Logo 1S Handbrause, Supraflex Sil
Oberfläche:
chrom
Durchmesser Kopfbrause:
200 mm
Länge Brauseschlauch:
1600 mm
Breite:
200 mm
Serie:
KLUDI LOGO NEO
Marke:
KLUDI
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
16/21 (Kopf-/Handbrause) l/min
Durchmesser:
200 mm
Armaturenart:
Duschsystem
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1260 mm
Montageart:
Wandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handbrause, 0116600163500, Dual-Shower-System, Duschsystem, Shower Family, Shower Tower, Showerpipe, Showerstation, Wellnesssystem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 204,93*
€ 248,81*
5 Tage
85
Frei Haus
ab € 208,39*
€ 250,05*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,77*
€ 352,29*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,28*
€ 430,11*
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 366,68*
€ 431,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,29*
€ 419,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,56*
€ 402,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,07*
€ 378,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,71*
€ 359,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 291,97*
€ 347,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,77*
€ 317,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
6857505-00
ab € 156,40*
Ähnlich
Kludi
6857805-00
ab € 104,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.