Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Wannenbatterie BAUEDGE chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1714033
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24162001
EAN/GTIN:
     4005176608810
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35600/35604) · Bedienungshebel aus Metall · Longlife 46 mm Keramikkartusche · Long-Life Shine Oberfläche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · automatische Umstellung Wanne/Brause · Durchfluss Abgang B oder C = 27 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 2 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja · Geeignet für Duschen: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein · Grundfarbe: Chrom · Material Fertigset: sonstige · Mit Auslauf: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert · Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Verlängerungsset lieferbar: Nein · Volumenstromklasse: C · Vorsprung Ablauf: 0mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 27l/min
Weitere Informationen:
Breite:
158 mm
Material:
Messing
Höhe:
207 mm
Umstellung:
automatische Umstellung Wanne/Brause
Ausstattung:
Bedienungshebel aus Metall
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
27 l/min
Tiefe:
77-107 mm
Variante:
2 Verbraucher
Armaturenart:
Fertigmontageset
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 90,31*
€ 113,04*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 92,08*
€ 115,29*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 90,28*
€ 116,40*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 95,67*
€ 119,02*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,55*
€ 139,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32826000
ab € 630,06*
Ähnlich
Grohe
24072DC0
ab € 417,85*
Ähnlich
Grohe
24066DA3
ab € 304,77*
Ähnlich
Grohe
24066GL3
ab € 305,38*
Ähnlich
Grohe
24066AL3
ab € 326,38*
Ähnlich
Grohe
24066DC3
ab € 284,24*
Ähnlich
Grohe
23604001
ab € 67,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.