Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badethermostat CERATHERM C100 UP-Bausatz 2 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1714306
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7522AA
EAN/GTIN:
     4015413350488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
unterputz einhebelmischer einheit
für Wandeinbau mit Absperrung und Umstellung für zwei Entnahmestellen · Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Seitenventile zur Vorabsperrung · Rückflussverhinderer · Rosettengröße 163 x 163 mm · Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement · Anti-Kalk-Funktion · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung · Abdichtung mit DICHT-FIX · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Oberteil keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Ja · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 22l/min
Weitere Informationen:
Serie:
CERATHERM
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0110600712500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 281,54*
€ 339,90*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,40*
€ 353,63*
€ 5,95*
ab € 301,98*
€ 353,79*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,96*
€ 355,17*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 572,51*
€ 697,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,31*
€ 829,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,39*
€ 804,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,52*
€ 747,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,81*
€ 713,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 587,19*
€ 698,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,51*
€ 681,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A7522A2
ab € 486,85*
Ähnlich
Ideal Standard
A7522A5
ab € 487,11*
Ähnlich
Ideal Standard
A7522GN
ab € 487,25*
Ähnlich
Ideal Standard
A7523A2
ab € 583,07*
Ähnlich
Ideal Standard
A7523AA
ab € 334,76*
Ähnlich
Ideal Standard
A7523A5
ab € 579,21*
Ähnlich
Ideal Standard
A7523GN
ab € 578,85*
Ähnlich
Ideal Standard
A5814A2
ab € 444,52*
Ähnlich
Ideal Standard
A5814AA
ab € 256,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.