Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badethermostat CERATHERM C100 UP-Bausatz 2, eigensicher chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1714310
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7523AA
EAN/GTIN:
     4015413350525
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
unterputz einhebelmischer einheit
für Wandeinbau mit Umstellung und Absperrung für zwei Entnahmestellen · eigensicher gem. DIN EN 1717 (entspricht DVGW) · quadratische Wandrosette 163 x 163 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: HD · Schließmechanismus: Oberteil keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Ja · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 21l/min
Weitere Informationen:
Serie:
Ceratherm C100
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0110600713500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,58*
€ 400,90*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,82*
€ 418,03*
€ 5,95*
ab € 358,81*
€ 418,26*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,04*
€ 419,96*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,04*
€ 700,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,83*
€ 833,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,79*
€ 824,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,26*
€ 797,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,80*
€ 773,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,04*
€ 727,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A7522A2
ab € 488,86*
Ähnlich
Ideal Standard
A7522AA
ab € 281,90*
Ähnlich
Ideal Standard
A7522A5
ab € 489,74*
Ähnlich
Ideal Standard
A7522GN
ab € 487,43*
Ähnlich
Ideal Standard
A7523A2
ab € 581,91*
Ähnlich
Ideal Standard
A7523A5
ab € 580,03*
Ähnlich
Ideal Standard
A7523GN
ab € 583,77*
Ähnlich
Ideal Standard
A5814A2
ab € 446,25*
Ähnlich
Ideal Standard
A5814AA
ab € 255,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.