Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Halb-Hochschrank CONNECT E 1 Tür 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Halb-Hochschrank CONNECT E 1 Tür 400
IDS Halb-Hochschrank CONNECT E 1 Tür 400
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1714340
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E2153WG
EAN/GTIN:
     5017830549390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
badmöbel hochschrank weiss
IDS Halb-Hochschrank CONNECT E 1 Tür 400x208x1200mm hgl weiß lackiert
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
208 mm
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte MDF
Material Korpus:
Spanplatte
Material Abdeckplatte:
Mitteldichte Faserplatte MDF
Farbe Abdeckplatte:
weiß
Montage:
Boden/ Wand
Serie:
CONNECT E
Weitere Suchbegriffe: bad hochschrank, 13450703601, Mittelschrank, Halbhochschrank, 6000696149
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 334,71*
€ 404,85*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 348,08*
€ 422,11*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,47*
€ 803,67*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,67*
€ 956,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,33*
€ 933,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,75*
€ 871,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,58*
€ 821,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 668,31*
€ 795,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,47*
€ 738,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E2153Y2
ab € 336,14*
Ähnlich
Ideal Standard
E2153PB
ab € 308,39*
Ähnlich
Ideal Standard
E2153PA
ab € 310,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.