Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1700x900x25mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1714474
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T448601
EAN/GTIN:
     8014140482185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
aus Sanitär-Acryl Weitere technische Eigenschaften: · Eckmodell: Nein · Flacher Einbau: Ja · Freistehend: Nein · Füße verstellbar: Nein · Glanzgrad: glänzend · Halb freistehend: Nein · Materialstärke: 3,2mm · Mit Polystyrol-Träger: Nein · Mit Rutschhemmung: Nein · Oberflächenschutz: emailliert
Weitere Informationen:
Material:
Sanitäracryl
Rutschhemmung:
ohne rutschhemmende Oberfläche
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Länge:
900 mm
Breite:
1700 mm
Höhe:
25 mm
Besonderheiten:
für bodenebenen Einbau geeignet
Farbe:
weiß
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
Ultra Flat New
Marke:
IDEAL STANDARD
Schürze:
ohne Schürze
Wannenfüße:
ohne Füße / Fußgestell
Träger:
ohne Träger
Form:
rechteckig
Innentiefe:
10 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 01034040361901
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 536,24*
€ 636,59*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,72*
€ 647,42*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,13*
€ 650,32*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 832,25*
€ 1.013,11*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,11*
€ 1.205,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,53*
€ 1.157,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,23*
€ 1.093,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,50*
€ 1.048,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 863,32*
€ 1.027,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,25*
€ 990,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
T4663AA
ab € 26,90*
Zubehör
Ideal Standard
T4663V3
ab € 27,02*
Zubehör
Ideal Standard
T4663V1
ab € 26,90*
Zubehör
Ideal Standard
T466301
ab € 27,06*
Zubehör
Ideal Standard
T5327AA
ab € 49,55*
Zubehör
Ideal Standard
T5327V3
ab € 69,34*
Zubehör
Ideal Standard
T4493AA
ab € 42,92*
Zubehör
Ideal Standard
K731167
ab € 257,54*
Zubehör
Ideal Standard
K729167
ab € 255,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.