Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Spültisch-Multi-Einhandmischer MIX DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1714744
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     329060575
EAN/GTIN:
     4021344102034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
geschlossener Hebel · Einlochmontage · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Strahlregler M 24 x 1 · Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar · schwenkbarer Auslauf 360° · 1x Anschluss für Wasch-/Spülmaschine · mit Schaftbefestigung · flexible Anschlüsse G 3/8″ Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Aufbauhöhe gesamt: 220mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 165mm · Ausführung Ablauf: drehbar oben · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Auslauftyp: gegossen · Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein · Automatischer Spülzyklus: Nein · Gangreserve-Akku: Nein · Grundfarbe: Chrom · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kaltstart-Funktion: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Material Hahn: Messing · Mit Abfallstopfen: Nein · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Kette: Nein · Mit Rosetten: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Trafo: Nein · Montage: Platte/Armaturenloch · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Typ Absperrventil für externes Gerät: mechanisch · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: A · Vorsprung Ablauf: 220mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 12l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
240 mm
Oberfläche:
chrom
Ausstattung:
geschlossener Hebel, 1 Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Material:
Metall
Auslauf:
360° schwenkbar, Strahlregler M 24 x 1
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
12 l/min
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Marke:
KLUDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,96*
€ 291,01*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,98*
€ 291,78*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,10*
€ 293,06*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 240,99*
€ 297,06*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,76*
€ 310,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,01*
€ 346,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,85*
€ 341,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,90*
€ 324,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,61*
€ 314,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,96*
€ 291,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.