Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi WF u Brause-EHM PURE&SOLID UP chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1714749
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     346590575
EAN/GTIN:
     4021344103116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit · geschlossener Hebel · Wandmontage · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Durchflussmenge 29 l/min bei 3 bar · automatische Umstellung Brause/Wanne · mit Druckumstellung Push&Switch Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: sonstige · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Automatischer Spülzyklus: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Gangreserve-Akku: Nein · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja · Geeignet für Duschen: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein · Grundfarbe: Chrom · Kaltstart-Funktion: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Länge: 170 · Mit Absperrventil: Nein · Mit Auslauf: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Mörteldeckel: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Trafo: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: C · Werkstoff des Anschlusses: sonstige · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 29l/min
Weitere Informationen:
Umstellung:
automatische Umstellung Brause/Wanne
Ausführung:
Aufbauteil
Breite:
170
Oberfläche:
chrom
Variante:
1 Verbraucher
Marke:
KLUDI
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
31 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Tiefe:
85
Montageart:
Wandmontage
Serie:
PURE&SOLID
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Unterputz Einhebelmischer Einheit, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhandarmatur, 0110717056500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 154,34*
€ 192,81*
€ 5,95*
ab € 203,06*
€ 246,55*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,13*
€ 281,79*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,79*
€ 335,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,72*
€ 330,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,10*
€ 322,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,17*
€ 313,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,13*
€ 277,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.