Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi SPT-Einhandmischer BINGO STAR DN 15, herausziehbar mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1714786
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     428513978
EAN/GTIN:
     4021344098511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
geschlossener Hebel · Einlochmontage · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · PCA Caché-Laminar-Strahlregler M 16,5 x 1 · Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar · schwenkbarer Auslauf 230° · eigensicher gegen Rückfließen · flexible Anschlüsse G 3/8″ Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Aufbauhöhe gesamt: 370mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 220mm · Ausführung Ablauf: drehbar oben · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Auslauftyp: gegossen · Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Ja · Automatischer Spülzyklus: Nein · Gangreserve-Akku: Nein · Grundfarbe: schwarz · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kaltstart-Funktion: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Material Hahn: Messing · Mit Abfallstopfen: Nein · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Kette: Nein · Mit Rosetten: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Trafo: Nein · Montage: Platte/Armaturenloch · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: beschichtet · Rückflusssicherung nach EN 1717: HD · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: A · Vorsprung Ablauf: 215mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 12l/min
Weitere Informationen:
Auslauf:
Strahlregler M 16,5, 230° schwenkbar, herausziehbar
Ausführung:
mechanisch
Oberfläche:
mattschwarz
Ausladung:
215 mm
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Ausstattung:
geschlossener Hebel
Serie:
KLUDI BINGO STAR
Marke:
KLUDI
Material:
Metall
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
12 l/min
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Höhe:
370 mm
Montageart:
Standmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,17*
€ 267,08*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,45*
€ 269,01*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,04*
€ 270,22*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 219,25*
€ 272,89*
€ 5,95*
ab € 375,73*
€ 441,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,08*
€ 317,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,39*
€ 313,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,23*
€ 302,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,98*
€ 293,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,17*
€ 262,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.